Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FISKARS Gärtnerspaten Ergonomic spitze Form 125 cm Gartenspaten Spitzspaten

Artikelnummer
Z00512763
EAN
5905568020024
Herstellernummer
1001568
Marke
FISKARS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
34,39 € 28,90 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00512763
EAN
5905568020024
Herstellernummer
1001568
Marke
FISKARS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungspitz, mit D-Griff
Bruttobreite80 Millimeter
Bruttogewicht2.100 Kilogramm
Bruttohöhe1900 Millimeter
Bruttolänge190 Millimeter
Bruttovolumen0,029 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303678
Gewicht1870 Gramm
Internet BildunterschriftErgonomic Gärtnerspaten, spitz
Länge125 Zentimeter
MarkeFISKARS
Stiellänge1250 Millimeter
Werks-Nr.131410
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FISKARS
Gärtnerspaten Ergonomic

  • weniger Kraftaufwand durch längeren Stiel und ergonomische Form
  • absolut stabil durch qualitativ hochwertigen Bohrstahl
  • für lockere Böden und tiefes Graben
  • Breite: 19,5 cm
  • Gewicht: 1870 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente