FISKARS Gärtnerspaten Xact rund, Größe M rund

Artikelnummer: Z00508055
EAN: 6411501314802
Herstellernummer: 1003682
FISKARS Gärtnerspaten Xact rund, Größe M rund
Inkl. Steuern: 36,75 € VE 1 Stück Netto 30,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • verstärktes Blatt für erhöhte Stabilität
  • Blatt aus hochwertigem Qualitätsstahl ( Borstahl )
  • Geschärfte Kante für leichteres Einstechen
  • Langlebiger, rutschfester Tritt für bequemes Arbeiten
  • Verlängerte Kunststoff-Hülse für angenehmen Halt und optimale Stabilität
  • Optimales Griff-Design für mehr Komfort beim Arbeiten: Ermöglicht beidseitige Position der Hände für leichtes Durchtrennen, auch von Wurzeln
  • 13° kleiner Arbeitswinkel erleichtert allgemeine Gartenarbeiten wie z.B. Auflockern der Erde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

EGUFER-Nummer 303681
Breite (mm) 190
Höhe (mm) 45
Werks-Nr. 1003682
Länge 108 Zentimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen