Gärtnerspaten Xact spitz, Größe M spitz

Artikelnummer: Z00508057
EAN: 6411501314826
Herstellernummer: 1003684
Gärtnerspaten Xact spitz, Größe M spitz
Inkl. Steuern: 34,37 € VE 1 Stück Netto 28,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • verstärktes Blatt für erhöhte Stabilität
  • Blatt aus hochwertigem Qualitätsstahl ( Borstahl )
  • Geschärfte Kante für leichteres Einstechen
  • Langlebiger, rutschfester Tritt für bequemes Arbeiten
  • Verlängerte Kunststoff-Hülse für angenehmen Haltund optimale Stabilität
  • Optimales Griff-Design für mehr Komfort beim Arbeiten: Ermöglicht beidseitige Position der Hände für leichtes Durchtrennen, auch von Wurzeln
  • 13° kleiner Arbeitswinkel erleichtert allgemeine Gartenarbeiten wie z.B. Auflockern der Erde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1003684
Breite (mm) 190
EGUFER-Nummer 303663
Höhe (mm) 45
Länge (cm) 108

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen