FISKARS MyFirst Fiskars Spaten mit Alustiel 101cm

Artikelnummer:  
Z00513247 
EAN:  
6411501381705 
Herstellernummer:  
1001420 
Marke: 
FISKARS 

Lieferung in 2 Werktagen.

10,75 €

Netto 9,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 168
Bruttobreite 168 Millimeter
Bruttohöhe 45 Millimeter
Bruttolänge 910 Millimeter
Bruttovolumen 0,007 Kubikmeter
Höhe (mm) 45
Länge 101 Zentimeter
Werks-Nr. 1001420
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Blatt aus stabilem Kunststoff
  • Stiel aus leichtem Aluminum
  • Länge: 101 cm

Mit den My First Fiskars Kindergeräten spielen Kinder sicher im Garten und nehmen am „Gärtner-Leben“ teil. Die Geräte ermöglichen eine intuitive Benutzung, die die Kreativität der Kinder fördert. Die My First Fiskars Kindergeräte wurden zusammen mit Eltern und Kindern entwickelt und getestet. Alle Produkte überzeugen durch moderne, fröhliche Farben sowie ein kindgerechtes, sicheres Design ohne spitze Kanten.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben