Spatengabel Xact, Größe L

Artikelnummer: Z00508058
EAN: 6411501334817
Herstellernummer: 1003685
Spatengabel Xact, Größe L
Inkl. Steuern: 39,02 € VE 4 Stück Netto 32,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • v erbesserte Ergonomie und optimaler Komfort
  • 7° Arbeitswinkelsorgt für eine aufrechte Körperhaltung und optimiert das Einstechen in harte, schwere Böden
  • Komfortabler D-Griff ermöglicht immer die optimale Position der Hände
  • hohe Stabilität
  • 4 Zinken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1003685
Breite (mm) 175
EGUFER-Nummer 303664
Höhe (mm) 45
Länge (cm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen