Universalschaufel, Länge: 70cm

Artikelnummer: Z00510728
EAN: 6411503270007
Herstellernummer: 131520
Universalschaufel, Länge: 70cm
Inkl. Steuern: 23,92 € VE 1 Stück Netto 20,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars
Universalschaufel
  • Länge: 70cm
  • auch besonders geeignet für Camper, Outdoor-Aktivitäten, Kraftfahrzeuge im Winter
  • Gewicht: nur 479 g schwer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 131520
Bruttobreite (mm) 207
Bruttohöhe (mm) 110
Bruttolänge (mm) 700
Bruttovolumen (m³) 0,016
EGUFER-Nummer 308222
Länge (cm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen