Terraline Spaten mit D-Griff

Artikelnummer: Z00512350
EAN: 4078500377140
Herstellernummer: 3771-24
Terraline Spaten mit D-Griff
Inkl. Steuern: 30,93 € VE 1 Stück Netto 25,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit neuer Softec-Stoßdämpfung
  • extra großer Trittschutz
  • Blatt aus Qualitätsstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3771-24
Breite (mm) 195
EGUFER-Nummer 3239870
Höhe (mm) 100
Länge (cm) 117
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen