GARDENA Terraline Damen-Spaten mit D-Griff

Artikelnummer: Z00512352
EAN: 4078500377249
Herstellernummer: 3772-24
GARDENA Terraline Damen-Spaten mit D-Griff
Brutto Set-Preis 26,37 € Netto 22,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit neuer Softec-Stoßdämpfung
  • extra großer Trittschutz
  • Blatt aus Qualitätsstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

EGUFER-Nummer 3239890
Werks-Nr. 3772-24
Breite (mm) 190
Höhe (mm) 90
Länge 113 Zentimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]