Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 115 mm

Artikelnummer: Z00186336
EAN: 3165140670098
Herstellernummer: 2608690194
Bosch
Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 115 mm
UVP: 146,93 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 62,09 € VE 1 Stück Netto 52,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 115mm, Spatmeißel selbstschärfend, passend zu TE-S System

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 115
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 110
Volumen (dm³) 1.073
Meißelschneide mm 115
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen