Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 50 mm

Artikelnummer: Z00186334
EAN: 3165140670074
Herstellernummer: 2608690192
Bosch
Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 50 mm
UVP: 88,80 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 37,53 € VE 1 Stück Netto 31,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 50 mm, Spatmeißel selbstschärfend, passend zu TE-S System

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 50
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 45
Volumen (dm³) 0.421
Meißelschneide mm 50
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen