Spatmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 135 mm

Artikelnummer: Z00190915
EAN: 3165140029421
Herstellernummer: 1618662000
Bosch
Spatmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 135 mm
UVP: 230,60 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 97,46 € VE 1 Stück Netto 81,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, abgerundet, Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 135 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 135
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 500
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 150
Volumen (dm³) 2.250
Meißelschneide mm 135
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen