- 56%

Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm

Artikelnummer:  
Z00190030
EAN:  
3165140033398
Herstellernummer:  
1 618 601 008
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 56,47 €
25,00 €

Netto 21,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

SOL Date 18.07.2002
Gesamtlänge 300
Bruttogewicht 0.755 Kilogramm
Abmessung Länge 390 Millimeter
Meißelschneide mm 80
Produkttext, ZB grau Spatmeißel
Volumen 0.468 Kubikdezimeter
Gesamtlänge mm 300 Millimeter
Breite 80
Nettogewicht 0.755 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Ausführung Spatmeißel
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Form gerade
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Breite 80 Millimeter
Spezifikation 300 x 80 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 300 mm, Meißelschneide: 80 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben