Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 1er-Pack 3165140397315

Artikelnummer: Z00124357
EAN: 3165140397315
Herstellernummer: 2608690097
Bosch
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 1er-Pack 3165140397315
Inkl. Steuern: 30,11 € VE 1 Stück Netto 25,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 350 mm, Meißelschneide: 50 mm, Spatmeißel selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 350
Abmessung SPADE CHISEL
Meißelschneide mm 50
surfacetreatment 000
suppliernumber 2608690097
Statusindicator Nieuw uit TA0000
Spezifikation 350 x 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen