Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182575
EAN: 3165140402996
Herstellernummer: 2608690099
Bosch
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
UVP: 242,14 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 102,33 € VE 5 Stück Netto 85,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 350 mm, Meißelschneide: 50 mm, Spatmeißel selbstschärfend, Long Life mit 30 Prozent mehr Abtragsleistung, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 50
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 105
Volumen (dm³) 1.925
Meißelschneide mm 50
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen