Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 80 mm

Artikelnummer: Z00186340
EAN: 3165140670135
Herstellernummer: 2608690198
Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 80 mm
UVP: 75,55 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 31,94 € VE 1 Stück Netto 26,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 80 mm, selbstschärfend, Long Life mit 30 Prozent mehr Abtragsleistung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 80
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 498
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 78
Volumen (dm³) 0.699
Meißelschneide mm 80
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen