Spatmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 140 x 40 mm

Artikelnummer: Z00186329
EAN: 3165140608411
Herstellernummer: 2608690178
Spatmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 140 x 40 mm
UVP: 36,59 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 16,36 € VE 1 Stück Netto 13,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 140 mm, Meißelschneide: 40 mm, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 40
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 238
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 42
Volumen (dm³) 0.140
Meißelschneide mm 40
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen