Spatmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 40 mm, Long Life, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182577
EAN: 3165140425940
Herstellernummer: 2608690101
Bosch
Spatmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 40 mm, Long Life, 1er-Pack
UVP: 40,06 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 15,65 € VE 1 Stück Netto 13,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 250 mm, Meißelschneide: 40 mm, Spatmeißel selbstschärfend, Long Life mit 30 Prozent mehr Abtragsleistung, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 40
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 45
Volumen (dm³) 0.230
Meißelschneide mm 40
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen