Spatmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 60 mm

Artikelnummer: Z00182578
EAN: 3165140425957
Herstellernummer: 2608690102
Bosch
Spatmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 60 mm
UVP: 50,40 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 21,30 € VE 1 Stück Netto 17,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 250 mm, Meißelschneide: 60 mm, Spatmeißel selbstschärfend, Long Life mit 30 Prozent mehr Abtragsleistung, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 60
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 60
Volumen (dm³) 0.306
Meißelschneide mm 60
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen