Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm

Artikelnummer: Z00190908
EAN: 3165140029247
Herstellernummer: 1618631001
Bosch
Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
UVP: 69,76 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 29,49 € VE 1 Stück Netto 24,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, Gesamtlänge: 450 mm, Meißelschneide: 60 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 60
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 460
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 60
Volumen (dm³) 1.242
Meißelschneide mm 60
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen