Spatmeißel Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 50 mm

Artikelnummer: Z00190046
EAN: 3165140029117
Herstellernummer: 1618630007
Spatmeißel Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 50 mm
UVP: 62,97 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 26,62 € VE 1 Stück Netto 22,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund (Durchmesser: 17 mm), Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 50 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 50
Ausfuehrung Spatmeißel
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 50
Volumen (dm³) 0.923
Meißelschneide mm 50
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen