• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 53%

Bosch Meißel-Set SDS-plus, 3-teilig, 250, 250, 260 x 20, 40 mm

3 Stück pro Beutel

UVP: 67,22 € 31,30 € Netto 26,30 €
- 48%

Bosch Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life

UVP: 19,90 € 10,40 € Netto 8,74 €
- 50%

Bosch Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm

UVP: 25,28 € 12,55 € Netto 10,55 €
- 47%

Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 280 x 25 mm

UVP: 18,80 € 9,87 € Netto 8,29 €
- 50%

Bosch Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 300 x 25 mm

UVP: 23,31 € 11,58 € Netto 9,73 €
- 29%

Bosch Meißel-Set SDS-plus, 3-teilig

3 Stück pro Kasten

UVP: 27,50 € 19,52 € Netto 16,40 €

PROJAHN Spatmeissel fuer USH27 80x400 mm

Artikelnummer:  
Z00005947
EAN:  
4000146440889
Herstellernummer:  
84408800
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktag.

65,95 €

Netto 55,42 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B mm 80
L 400 Millimeter
L mm 400
Qualitätsstufe Plus
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Zum Abtragen von Material in größerem Umfang Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/ Estrich und Teerpappe)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spatmeißel

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben