Spatmeißel, SDS-plus-Schaft

Artikelnummer: Z00422208
EAN: 4003773916567
Spatmeißel, SDS-plus-Schaft
Inkl. Steuern: 10,40 € VE 1 Stück Netto 8,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SDS-plus-Schaft

- Hochwertiger Spezialstahl - Kugelgestrahlte Oberfläche - Für Beton, Mauerwerk, Naturstein

Meißel mit SDS-plus-Schaft Ø 10 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Breite (mm) 40
SDS-plus Spatmeißel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen