2/2-Wege Ventil 1.4408, G 1 1/ 4", Nullstellung geschlossen 22700

Artikelnummer: Z00096538
Herstellernummer: 22700
2/2-Wege Ventil 1.4408, G 1 1/ 4", Nullstellung geschlossen 22700
Inkl. Steuern: 282,22 € VE 1 Stück Netto 237,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Typ Messing: Ventilkörper: Rotguss (21/2" bis 3": Messing), Sitzabdichtung: PTFE, Spindelabdichtung: NBR, Steuerzylinder: Messing / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: NBR
Typ 1.4408: Ventilkörper: 1.4408, Ventilinnenteile: 1.4301, Sitz- und Spindelabdichtung: PTFE, Steuerzylinder: Messing vernickelt / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: FKM
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +85°C
Steuerdruck:
4 - 10 bar (möglich), 6 bar (optimal)
Optional:
Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C) -PTFE**, Ausführung gegen den Mediumstrom schließend (für den Einsatz mit Flüssigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen -GS, Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM -2A***
*Antrieb aus Aluminium, **nur für Ventile aus Rotguss bzw. Messing, ***nur für Ventile aus Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1 1/4"
Arbeits-druck 0 - 9 BAR
Ausfuehrung Nullstellung geschlossen
Reparatursätze U 2114 ES REP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen