Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Comf HighFLEX Schlauch 10x10 Anschluss:13mm, Länge:50m, ohne Systemteile

Artikelnummer
Z00508003
EAN
4078500002080
Herstellernummer
18069-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
64,45 € 54,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
1,29 € / 1 MTR

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00508003
EAN
4078500002080
Herstellernummer
18069-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungSpiralgewebe
Berstdruck30 Bar (Luftdruck)
Breite13.000 Millimeter
Bruttobreite372.000 Millimeter
Bruttogewicht6.984 Kilogramm
Bruttohöhe173.000 Millimeter
Bruttolänge373.000 Millimeter
Bruttovolumen.025 Kubikmeter
Durchmesser13 mm
EGUFER-Nummer3241330
Farbeorange/grau
Fassungsvermögen.008 Kubikmeter
Garantiezeit25 Jahr
Gewicht6.650 Kilogramm
Höhe50000.000 Millimeter
Höhe (mm)190
Länge13.000 Millimeter
Mit Anschlusssetnein
ProduktausführungGartenschlauch
SeriennameComfort HighFLEX
Werks-Nr.18069-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ohne Systemteile
  • mit Power-Grip-Profil für die perfekte Verbindung von Schlauch und Schlauchstück
  • hohe Druckbeständigkeit und Formstabilität durch hochwertiges Spiralgewebe
  • verknotet und verdreht nicht, gutes Gleitverhalten, flexibel
  • hohe Wandstärke
  • UV-beständig
  • frei von Phthalaten und Schwermetallen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente