PVC Gewebeschlauch klar 6x3 mm a 10 m

Artikelnummer: Z00308562
EAN: 3506110929431
Herstellernummer: 092943
PVC Gewebeschlauch klar 6x3 mm a 10 m
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 1 Spule (10 m) Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,09 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PVC-Gewebeschlauch, klar Ausführung: Weich-PVC-Schlauch mit Textileinlage, TÜV- und BGVO-geprüft, KTW-Lebensmittelqualität (Beständigkeitsliste auf Anfrage). Prüfung nach neuer DIN EN ISO 5774. Material: Schlauchmaterial Weich-PVC, textiler Druckträger aus hochreißfesten Polyestergarnen. Attribute: Außen-Ø: 12,0 mm, Innen-Ø: 6,0 mm, Länge: 10 m, max. Betriebsdruck bei 20 °C in bar: 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 6,0
Außen-Ø (mm) 12
Betriebsdruck (bar) 20
Wandstärke (mm) 3,0
Länge (m) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen