PVC-Gewebeschlauch 10x16,0mm, transparent, 10 mtr. Rolle

Artikelnummer: Z00076791
Herstellernummer: 69065
PVC-Gewebeschlauch 10x16,0mm, transparent, 10 mtr. Rolle
Inkl. Steuern: 25,92 € VE 1 Stück (10 m) Netto 21,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,59 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Innenseele und Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Textil, TÜV-geprüft, LABS-freie Produktion, transparent zusätzlich: Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011, KTW-C-geprüft
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich:
Wasser, Trinkwasser (max. 3 h), Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 15 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte!). Die durchfließenden Lebensmittel sollten +40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln und Trinkwasser ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen.
*bei 3-facher Sicherheit nach Werksnorm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck* bei 20°C (40°C) 19 (16) BAR
Farbe transparent
Schlauch-D innen 10 MM
Schlauch-D außen 16,0 MM
Rollen-länge 10 M
Ausführung 10 mtr. Rolle

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen