PVC-Gewebeschlauch 9x15mm, 20mtr. mit Kupplung & Stecker

Artikelnummer: Z00082758
Herstellernummer: 261395
PVC-Gewebeschlauch 9x15mm, 20mtr. mit Kupplung & Stecker
Inkl. Steuern: 52,16 € VE 1 Stück (20 m) Netto 43,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,61 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Schlauch: PVC-Innen- und Außenseele mit Textil-Gewebeeinlage in Lebensmittelqualität, TÜV-geprüft, silikonfrei, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkörper mit NBR-Dichtungen
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Einsatzbereich:
Druckluft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauch-länge 20 M
Schlauch-D innen 9 MM
Schlauch-D außen 15 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen