EPDM Heisswasserschlauch 10X17

Artikelnummer: Z00309181
EAN: 4030477086227
Herstellernummer: 3126 010000
EPDM Heisswasserschlauch 10X17
Inkl. Steuern: 9,06 € VE 1 Meter (1 m) Netto 7,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasserschlauch für heißes Wasser EPDM Heisswasserschlauch 10X17.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 010,0
Gewicht gr/mtr 0180
Außen-Ø (mm) 017,0
Betriebsdruck (bar) 15,00
Wandstärke (mm) 03,50
Platzdruck (bar) 045,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen