EPDM Heisswasserschlauch 19X27

Artikelnummer: Z00309184
EAN: 4030477086067
Herstellernummer: 3126 019000
EPDM Heisswasserschlauch 19X27
Inkl. Steuern: 5,82 € VE 1 Meter (1 m) Netto 4,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
5,82 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasserschlauch für heißes Wasser EPDM Heisswasserschlauch 19X27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 019,0
Gewicht gr/mtr 0330
Außen-Ø (mm) 027,0
Betriebsdruck (bar) 15,00
Wandstärke (mm) 04,00
Platzdruck (bar) 045,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen