Gummi Wasserschlauch 16X23

Artikelnummer: Z00309187
EAN: 4030477004115
Herstellernummer: 3025 016000
Gummi Wasserschlauch 16X23
Inkl. Steuern: 12,54 € VE 1 Meter (1 m) Netto 10,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
12,54 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserschlauch für wässrige Salzlösungen und Heißw Gummi Wasserschlauch 16X23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 016,0
Gewicht gr/mtr 0330
Außen-Ø (mm) 023,0
Betriebsdruck (bar) 20,00
Wandstärke (mm) 03,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen