PVC-Gummi Wasserschlauch rot glatt 19X26

Artikelnummer: Z00309172
EAN: 4030477017313
Herstellernummer: 4130 019000
PVC-Gummi Wasserschlauch rot glatt 19X26
Inkl. Steuern: 8,25 € VE 1 Meter (1 m) Netto 6,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasserschlauch mit gekreuzten Polyestereinlagen PVC-Gummi Wasserschlauch rot glatt 19X26.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 019,0
Gewicht gr/mtr 0360
Außen-Ø (mm) 026,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 03,50
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen