Wasser- und Wandhydrantenschlauch rot gerieft 38X50

Artikelnummer: Z00309177
EAN: 4030477003767
Herstellernummer: 3000 038000
Wasser- und Wandhydrantenschlauch rot gerieft 38X50
Inkl. Steuern: 10,84 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
10,84 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasser- und Wandhydrantenschlauch rot gerieft 38X50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 038,0
Gewicht gr/mtr 1150
Außen-Ø (mm) 050,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 06,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen