Wasserschlauch flach aufrollbar DN 102

Artikelnummer: Z00309193
EAN: 4030477005464
Herstellernummer: 3070 100000
Wasserschlauch flach aufrollbar DN 102
Inkl. Steuern: 27,81 € VE 1 Meter (1 m) Netto 23,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
27,81 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasserschlauch flach aufrollbar, extrem belastbar Wasserschlauch flach aufrollbar DN 102.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 102,0
Gewicht gr/mtr 1000
Betriebsdruck (bar) 16,00
Wandstärke (mm) 02,80
Platzdruck (bar) 050,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen