Wasserschlauch flach aufrollbar DN 203

Artikelnummer: Z00309196
EAN: 4030477065284
Herstellernummer: 3070 200000
Wasserschlauch flach aufrollbar DN 203
Inkl. Steuern: 86,44 € VE 1 Meter (1 m) Netto 72,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
86,44 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasserschlauch flach aufrollbar, extrem belastbar Wasserschlauch flach aufrollbar DN 203.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 203,0
Gewicht gr/mtr 2400
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 03,30
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen