Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M4 Kunststoff PA 6.6 DIN 433 200 Stk

Artikelnummer
Z00163743
EAN
8715492862143
Herstellernummer
56320040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
3,88 € 3,26 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,69 € 5% = 0,78 €
10 3,26 € 16% = 1,14 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163743
EAN
8715492862143
Herstellernummer
56320040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser8 Millimeter
DurchmesserM4 Millimeter
S5
d143
d28
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M4 X 8mm Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN433 und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 200 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente