Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Keuco EDITION 11 Kristallspiegel 1750 x 610 x 26 mm

Artikelnummer
Z00406074
EAN
4017214391394
Herstellernummer
11195003000
Marke
Keuco
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
537,82 € 451,95 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406074
EAN
4017214391394
Herstellernummer
11195003000
Marke
Keuco

Technische Daten

Ausführung1750 x 610 x 26 mm
Breite175 Zentimeter
Farbechrom/verspiegelt
Formrechteckig
Höhe61 Zentimeter
MaterialMetall/Kristallglas
MontageWandmontage
SerieEDITION 11
Tiefe2.6 Zentimeter
VerpackungsartEuropalette
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Keuco EDITION 11 Kristallspiegel 1750 x 610 x 26 mm .
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account