Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Keuco EDITION 11 Lichtspiegel 2 seitliche Lichtflügel 1400 x 610 x 26 mm/1050 mm

Artikelnummer
Z00406079
EAN
4017214386963
Herstellernummer
11196002000
Marke
Keuco
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.296,41 € 1.089,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406079
EAN
4017214386963
Herstellernummer
11196002000
Marke
Keuco

Technische Daten

Ausführung1400 x 610 x 68 mm/1050 mm
Breite140 Zentimeter
Farbechrom/verspiegelt
Höhe61 Zentimeter
MaterialMetall/Kristallglas
SerieEDITION 11
Tiefe6.8 Zentimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°, mit herausschwenkbarem Spiegel, Leuchtstofflampenbeleuchtung (4 x 14 W T5), Lichtschalter verdeckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account