Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Keuco EDITION 11 Lichtspiegel 2 seitliche Lichtflügel 2100 x 610 x 68 mm/1750 mm

Artikelnummer
Z00406081
EAN
4017214394067
Herstellernummer
11196003000
Marke
Keuco
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.721,76 € 1.446,86 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406081
EAN
4017214394067
Herstellernummer
11196003000
Marke
Keuco

Technische Daten

Ausführung2100 x 610 x 68 mm/1750 mm
Breite210 Zentimeter
EnergieeffizienzklasseA+
Farbechrom/verspiegelt
FassungG5
Formrechteckig
Höhe61 Zentimeter
LeuchtmittelLeuchtstofflampen
Lichtfarbeleuchtmittelabhängig
MaterialMetall/Kristallglas
MontageWandmontage
SchutzartIP24
SerieEDITION 11
Tiefe6.8 Zentimeter
VerpackungsartBadewannenpalette
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°, mit herausschwenkbarem Spiegel, Leuchtstofflampenbeleuchtung (4 x 14 W T5), Lichtschalter verdeckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account