Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Keuco EDITION 11 Lichtspiegel 2 seitliche Lichtflügel 3150 x 610 x 68 mm/2800 mm

Artikelnummer
Z00406084
EAN
4017214394098
Herstellernummer
11196004500
Marke
Keuco
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2.130,59 € 1.790,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406084
EAN
4017214394098
Herstellernummer
11196004500
Marke
Keuco

Technische Daten

Ausführung3150 x 610 x 68 mm/2800 mm
SerieEDITION 11
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°, mit herausschwenkbarem Spiegel, Leuchtstofflampenbeleuchtung (4 x 14 W T5), Lichtschalter verdeckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account