Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO EDITION 11 Spiegelschrank 1050 x 610 x 155 mm / 700 mm

Artikelnummer
Z00406090
EAN
4017214386864
Herstellernummer
21101171201
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2.070,54 € 1.739,95 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406090
EAN
4017214386864
Herstellernummer
21101171201
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführungsilber-gebeizt-eloxiert
Besonderheitenmit Kosmetikspiegel
Breite105 Zentimeter
EnergieeffizienzklasseA+
Farbe Frontverspiegelt
Farbe Korpussilber eloxiert/verspiegelt
FassungG5
Formrechteckig
Funktionenmit Beleuchtung
HerstellerKeuco
Höhe61 Zentimeter
Leistung Leuchtmittel4 x MAX 14 Watt T5
LeuchtmittelLeuchtstofflampen
Leuchtmittel inkl.Ja
Lichtfarbeleuchtmittelabhängig
Lichtsteuerungmit Ein-/Ausschalter
Material FrontKristallglas
Material KorpusAluminium/Kristallglas
MontageAufputz
ProduktkategorieSpiegelschrank/-Kombination
SerieEDITION 11
Tiefe15.5 Zentimeter
Varianteohne integrierte MP3/Apple-Musikstation
VerpackungsartHalbpalette
Werksnummer21101171201
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Korpus: silber-gebeizt-eloxiert, 1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Rückwandverspiegelung, 2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90 Grad, mit herausnehmbarem Spiegel, Leuchtstofflampenbeleuchtung (4 x 14 W T5), Ausstattung: 1 Lichtschalter (außenliegend), 2 innenliegende Steckdosen, 1 außenliegende Steckdose, 1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm) mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel, 3 höhenverstellbare Glasablagen, Artikel-Nr. 21101171202 mit integriertem Bluetooth Soundsystem, Verbindung vom Smartphone/Tablet-PC mit Spiegelschrank über eine kabellose Bluetooth Verbindung, Anschlussmöglichkeit: alle Geräte mit gängiger Bluetooth Übertragung, Wiedergabe von Audio-Dateien, Bluetooth/Profil: Bluetooth CSR 2.1/A2DP, Reichweite max. 8 m, Geräteverwaltung bis zu 8 Endgeräte, Bedienung und Lautstärkeregelung über das mobile Endgerät, Lautsprecherausgänge 2 x 45 Watt, Hinweis: Das Breitenmaß ist inkl. der seitlichen Lichtflügel (ohne herausschwenkbaren Spiegel)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account