KEUCO EDITION 11 Spiegelschrank 1400 x 610 x 155 mm / 1050 mm mit integriertem Bluetooth Soundsystem

Artikelnummer: Z00406093
EAN: 4017214390878
Herstellernummer: 21102171202
KEUCO EDITION 11 Spiegelschrank 1400 x 610 x 155 mm / 1050 mm mit integriertem Bluetooth Soundsystem
Brutto Set-Preis 2.232,56 € Netto 1.876,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korpus: silber-gebeizt-eloxiert, 1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Rückwandverspiegelung, 2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90 Grad, mit herausnehmbarem Spiegel, Leuchtstofflampenbeleuchtung (4 x 14 W T5), Ausstattung: 1 Lichtschalter (außenliegend), 2 innenliegende Steckdosen, 1 außenliegende Steckdose, 1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm) mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel, 3 höhenverstellbare Glasablagen, Artikel-Nr. 21102171202 mit integriertem Bluetooth Soundsystem, Verbindung vom Smartphone/Tablet-PC mit Spiegelschrank über eine kabellose Bluetooth Verbindung, Anschlussmöglichkeit: alle Geräte mit gängiger Bluetooth Übertragung, Wiedergabe von Audio-Dateien, Bluetooth/Profil: Bluetooth CSR 2.1/A2DP, Reichweite max. 8 m, Geräteverwaltung bis zu 8 Endgeräte, Bedienung und Lautstärkeregelung über das mobile Endgerät, Lautsprecherausgänge 2 x 45 Watt, Hinweis: Das Breitenmaß ist inkl. der seitlichen Lichtflügel (ohne herausschwenkbaren Spiegel)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]