KEUCO Keuco EDITION 11 Spiegelschrank 700 x 887 x 191 mm

Artikelnummer: Z00410352
EAN: 4017214413522
Herstellernummer: 21201171301
KEUCO Keuco EDITION 11 Spiegelschrank 700 x 887 x 191 mm
Inkl. Steuern: 1.275,41 € VE 1 Stück Netto 1.071,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korpus: silber-gebeizt-eloxiert, 2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Rückwandverspiegelung, Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt, Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung, Leuchtstofflampenbeleuchtung (1 x 24 W), Ausstattung: Breite des Innenfaches: 660 mm, 1 außenliegender Lichtschalter, 2 innenliegende Steckdosen, 3 höhenverstellbare Glasablagen, Universalablage, Tür-Anschlagsdämpfer, Artikel-Nr. 21201171302 mit integriertem Bluetooth Soundsystem: Verbindung von Smartphone/Tablet-PC mit dem Spiegelschrank über eine kabellose Bluetooth Verbindung, Anschlussmöglichkeit: alle Geräte mit gängiger Bluetooth Übertragung, Wiedergabe von Audio-Dateien, Bluetooth Standard/Profil: Bluetooth CSR 2.1/A2DP, Reichweite max. 8 m, Geräteverwaltung bis zu 8 Endgeräten, Bedienung und Lautstärkenregelung über das mobile Endgerät, Lautsprecherausgänge 2 x 5 Watt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen