Keuco EDITION 300 Lichtspiegel umlaufende Beleuchtung 650 x 650 x 65 mm

Artikelnummer: Z00376297
EAN: 4017214162208
Herstellernummer: 30096012000
Keuco EDITION 300 Lichtspiegel umlaufende Beleuchtung 650 x 650 x 65 mm
Inkl. Steuern: 859,55 € VE 1 Stück Netto 722,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallrahmen in Edelstahl Hochglanz poliert, mit Schalter, Leuchtstofflampenbeleuchtung 2 x 14 W T 5 (vertikal), Leuchtstofflampenbeleuchtung 2 x 21 W T 5 (horizontal), Leuchtstofflampenbeleuchtung 2 x 28 W T 5 (horizontal)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen