KEUCO ELEGANCE Spiegelschrank 700 x 760 x 169 mm mit RDS-Radio und Lautsprechereinheit

Artikelnummer: Z00399261
EAN: 4017214292554
Herstellernummer: 21602176301
KEUCO ELEGANCE Spiegelschrank 700 x 760 x 169 mm mit RDS-Radio und Lautsprechereinheit
Brutto Set-Preis 1.389,61 € Netto 1.167,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korpus silber-gebeizt-eloxiert, 2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Rückwandverspiegelung, Halogenbeleuchtung (4 x 20 W), Innenausstattung: 1 außenliegender Lichtschalter, 2 innenliegende Steckdosen, 3 höhenverstellbare Glasablagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ELEGANCE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]