KEUCO ROYAL Spiegelschrank 35 1300 x 740 x 150 mm 2 innenliegende Schubkästen

Artikelnummer: Z00399565
EAN: 4017214290949
Herstellernummer: 13504176302
KEUCO ROYAL Spiegelschrank 35 1300 x 740 x 150 mm 2 innenliegende Schubkästen
Brutto Set-Preis 1.714,92 € Netto 1.441,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korpus silber-gebeizt-eloxiert/weiß-matt, 3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Halogenbeleuchtung (3 x 35 W), Ausstattung: Lichtschalter, 2 Steckdosen, 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Universalablage, 1 Becher, 2 Ablageschalen, mit integriertem RDS-Radio und Lautsprechereinheit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ROYAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]