Keuco ROYAL Spiegelschrank 60 1050 x 650 x 162 mm

Artikelnummer: Z00413323
EAN: 4017214441570
Herstellernummer: 22102171301
Keuco ROYAL Spiegelschrank 60 1050 x 650 x 162 mm
Inkl. Steuern: 1.396,69 € VE 1 Stück Netto 1.173,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzart IP 24, für die Wandeinbau-Montage, 2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus in Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwandverspiegelung, Leuchtstofflampenbeleuchtung (2 x 24 W T5), Ausstattung: 1 Sensorschalter, 2 Steckdosen, 3 höhenverstellbare Glasablagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ROYAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen