Keuco ROYAL Spiegelschrank Integral 1498 x 698 x 170 mm

Artikelnummer: Z00399618
EAN: 4017214293926
Herstellernummer: 26015171303
Keuco ROYAL Spiegelschrank Integral 1498 x 698 x 170 mm
Inkl. Steuern: 2.250,53 € VE 1 Stück Netto 1.891,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die Wandeinbau-Montage, 2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus in Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Aluminium-Rückwand mit 6 Schlitzen zur Aufnahme der Glasablagen, umlaufendes Abdeckprofil 8,5 bzw. 15 mm hochglanz-eloxiert, Leuchtstofflampenbeleuchtung 2 x 24 W T5, für jede Spiegelschrankhälfte separat schaltbar, Ausstattung: 8 variabel verstellbare Glasablagen, 3 Steckdosen, 2 innenliegende Lichtschalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ROYAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen