Keuco ROYAL Spiegelschrank INTEGRALl 598 x 998 x 170 mm, Türanschlag rechts

Artikelnummer: Z00399606
EAN: 4017214293148
Herstellernummer: 26016171103
Keuco ROYAL Spiegelschrank INTEGRALl 598 x 998 x 170 mm, Türanschlag rechts
Inkl. Steuern: 1.013,99 € VE 1 Stück Netto 852,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die Wandeinbau-Montage, 1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus in Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Aluminium-Rückwand mit 10 Schlitzen zur Aufnahme der Glasablagen, umlaufendes Abdeckprofil 8,5 bzw. 15 mm hochglanz-eloxiert, Ausstattung: 6 variabel verstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ROYAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen