Keuco ROYAL Spiegelschrank INTRGRAL Leuchtstofflampenbeleuchtung 2 x 24 W T5 1211 x 711 x 170 mm

Artikelnummer: Z00399617
EAN: 4017214293896
Herstellernummer: 26012171304
Keuco ROYAL Spiegelschrank INTRGRAL Leuchtstofflampenbeleuchtung 2 x 24 W T5 1211 x 711 x 170 mm
Inkl. Steuern: 1.728,25 € VE 1 Stück Netto 1.452,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die Wandeinbau-Montage, 2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel, Korpus in Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Aluminium-Rückwand mit 6 Schlitzen zur Aufnahme der Glasablagen, umlaufendes Abdeckprofil 8,5 bzw. 15 mm hochglanz-eloxiert, Leuchtstofflampenbeleuchtung 2 x 24 W T5, Ausstattung: 6 variabel verstellbare Glasablagen, 2 Steckdosen, 1 innenliegender Lichtschalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ROYAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen