Keuco ROYAL Spiegelschrank Metropol Korpus silber-gebeizt-eloxiert 1000 x 610 x 155 mm

Artikelnummer: Z00404080
EAN: 4017214372287
Herstellernummer: 14002171201
Keuco ROYAL Spiegelschrank Metropol Korpus silber-gebeizt-eloxiert 1000 x 610 x 155 mm
Inkl. Steuern: 1.315,93 € VE 1 Stück Netto 1.105,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzart IP 24, 1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Rückwandverspiegelung, Leuchtstofflampenbeleuchtung 2 x 24 W T5, Ausstattung: 1 Lichtschalter (außenliegend), 2 innenliegende Steckdosen, 1 außenliegende Steckdose, 1 verstellbarer Innenspiegel (180 x 550 mm), 3 höhenverstellbare Glasablagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ROYAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen